6X12 ステンCAP(HSK 大阪魂 12746575 6X12 ステンCAP(HSK 大阪魂 12746575

ステンCAP(HSK

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(33個) 長さ(mm)12 注文コード12746575 品番6X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 寸法t(mm)3以上 範囲(mm)全ねじ:30 寸法b(mm)24 寸法s(mm)5 寸法k(mm)6 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)10 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする