大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ステンCAP(HSK
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
長さ(mm)
50
注文コード
12746977
品番
8X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
50
寸法t(mm)
4以上
範囲(mm)
全ねじ:35
寸法b(mm)
28
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
8
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
13
ねじの呼びd
M8