大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ステンCAP(オキツ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(28個)
長さ(mm)
16
注文コード
12748061
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
16
寸法t(mm)
2.5
寸法l(mm)
25
寸法b(mm)
22
寸法s(mm)
4.095
寸法k(mm)
5
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
8.5
ねじの呼びd
M5