4X15 ステンHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12749007 4X15 ステンHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12749007

ステンHS(アンスコ(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(33個) 注文コード 12749007 品番 4X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 寸法t(mm)1欄 1.5/2欄 2.5 寸法e(mm)2.303 寸法s(mm)2.08 ピッチP(mm)0.7 寸法dp(mm)2.5 寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする