本体画像

3/8X25幅 タンバックル  SK-0180   電気メッキ サンコー機材 12751350 3/8X25幅 タンバックル  SK-0180   電気メッキ サンコー機材 12751350

タンバックル SK-0180 電気メッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12751350 品番3/8X25幅
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65
販売価格(税別) アウトレット
¥7359
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

吊バンド用の取付け金具です。

材質電気メッキ 寸法A(mm)50 寸法t(mm)1.6 寸法D(mm)11.5 寸法E(mm)18 寸法B(mm)25 寸法C(mm)9 寸法d1(mm)3/8 寸法d2(mm)10 呼称(mm)3/8×25幅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする