本体画像
サンコー機材
サンコー機材の 吊・支持金具
サンコー機材の 吊配管金具
タンバックル SK-0180 電気メッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12751368
品番
1/2x32幅
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
吊バンド用の取付け金具です。
材質
電気メッキ
寸法A(mm)
60
寸法t(mm)
2.3
寸法D(mm)
15.5
寸法E(mm)
18.5
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
15
寸法d1(mm)
1/2
寸法d2(mm)
13.5
呼称(mm)
1/2×32幅