本体画像
サンコー機材
サンコー機材の 吊・支持金具
サンコー機材の 吊配管金具
タンバックル SK-0180 電気メッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12751377
品番
3/8x38幅
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
吊バンド用の取付け金具です。
材質
電気メッキ
寸法A(mm)
62
寸法t(mm)
2.6
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
9
寸法d1(mm)
3/8
寸法d2(mm)
13.5
呼称(mm)
3/8×38幅