本体画像

1/2x50幅 タンバックル  SK-0180   電気メッキ サンコー機材 12751404 1/2x50幅 タンバックル  SK-0180   電気メッキ サンコー機材 12751404

タンバックル SK-0180 電気メッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12751404 品番1/2x50幅
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

吊バンド用の取付け金具です。

材質電気メッキ 寸法A(mm)80 寸法t(mm)3.2 寸法D(mm)21 寸法E(mm)30 寸法B(mm)50 寸法C(mm)17 寸法d1(mm)1/2 寸法d2(mm)18 呼称(mm)1/2×50幅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする