本体画像
サンコー機材
サンコー機材の 吊・支持金具
サンコー機材の 吊配管金具
VP・VU用吊バンド SK-0105 ステンレス製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12751998
品番
50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
塩ビ管(VP・VU)用提灯式吊バンドです。
呼称
50A
寸法D(Φmm)
60
用途
横引き配管を支持するバンドとして
材質
ステンレス
寸法H(mm)
86
寸法t(mm)
0.8
寸法E(mm)
26
寸法B(mm)
25
寸法d1(mm)
3/8
ねじ径×長さ(mm)
M6×25
注意
※125A以上は補強リブはありません。商品画像は電気メッキ品になります。ご注意ください。