本体画像
サンコー機材
サンコー機材の 吊・支持金具
サンコー機材の 吊配管金具
VP・VU用吊バンド SK-0105 ステンレス製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12752025
品番
100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
塩ビ管(VP・VU)用提灯式吊バンドです。
呼称
100A
寸法D(Φmm)
114
用途
横引き配管を支持するバンドとして
材質
ステンレス
寸法H(mm)
114
寸法t(mm)
1
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
32
寸法d1(mm)
3/8
ねじ径×長さ(mm)
M8×25
注意
※125A以上は補強リブはありません。商品画像は電気メッキ品になります。ご注意ください。