本体画像

200A VP・VU用吊バンド SK-0105 ステンレス製 サンコー機材 12752059 200A VP・VU用吊バンド SK-0105 ステンレス製 サンコー機材 12752059

VP・VU用吊バンド SK-0105 ステンレス製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12752059 品番200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

塩ビ管(VP・VU)用提灯式吊バンドです。

呼称200A 寸法D(Φmm)216 用途横引き配管を支持するバンドとして 材質ステンレス 寸法H(mm)172 寸法t(mm)2 寸法E(mm)30 寸法B(mm)32 寸法d1(mm)3/8 ねじ径×長さ(mm)M8×25
注意
※125A以上は補強リブはありません。商品画像は電気メッキ品になります。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする