14X100 ニッケルCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12753697 14X100 ニッケルCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12753697

ニッケルCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(15個) 長さ(mm)100 注文コード12753697 品番14X100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は長さ・内容量など212種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)100 範囲(mm)全ねじ:55 寸法r(mm)0.6 寸法l(mm)7 寸法b(mm)40 寸法s(mm)12 寸法k(mm)14 寸法da(mm)15.7 寸法v(mm)1.4 寸法dk(mm)21.33 ねじピッチp(mm)2 寸法ds(mm)14 ねじの呼びdM14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする