本体画像

50A GP用(鋼管用)立管バンド  SK-0201 ステンレス製 サンコー機材 12753870 50A GP用(鋼管用)立管バンド  SK-0201 ステンレス製 サンコー機材 12753870

GP用(鋼管用)立管バンド SK-0201 ステンレス製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12753870 品番50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

SGP管用の組式立バンドです。

呼称50A 寸法D(Φmm)60.5 用途縦配管を支持するバンドとして 材質ステンレス 寸法H(mm)76 寸法t(mm)1.2 寸法E(mm)43 寸法B(mm)25 寸法P(mm)20 ねじ径×長さ(mm)M6×20
注意
※200A以上は補強リブはありません。商品画像は電気メッキ品になります。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする