本体画像

75A VP・VU用立管バンド SK-0205 電気メッキ サンコー機材 12753985 75A VP・VU用立管バンド SK-0205 電気メッキ サンコー機材 12753985

VP・VU用立管バンド SK-0205 電気メッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12753985 品番75A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

塩ビ管(VP・VU)用の提灯式立バンドです。

呼称75A 寸法D(Φmm)89 用途縦配管を支持するバンドとして 材質電気メッキ 寸法H(mm)90 寸法t(mm)0.8 寸法E(mm)45 寸法B(mm)32 寸法P(mm)20 ねじ径×長さ(mm)M8×25
注意
※125A以上は補強リブはありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする