20X40 ニッケルCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12754099 20X40 ニッケルCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12754099

ニッケルCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)40 注文コード12754099 品番20X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥798
販売価格(税別)
725
この商品は長さ・内容量など212種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)40 範囲(mm)全ねじ:75 寸法r(mm)0.8 寸法l(mm)10 寸法b(mm)52 寸法s(mm)17 寸法k(mm)20 寸法da(mm)22.4 寸法v(mm)2 寸法dk(mm)30.33 ねじピッチp(mm)2.5 寸法ds(mm)20 ねじの呼びdM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする