22X60 ニッケルCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12754248 22X60 ニッケルCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12754248

ニッケルCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(12個) 長さ(mm)60 注文コード12754248 品番22X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,074
販売価格(税別)
11,885
この商品は長さ・内容量など212種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)60 範囲(mm)全ねじ:75 寸法r(mm)0.8 寸法l(mm)11 寸法b(mm)56 寸法s(mm)17 寸法k(mm)22 寸法da(mm)24.4 寸法v(mm)2.2 寸法dk(mm)33.39 ねじピッチp(mm)2.5 寸法ds(mm)22 ねじの呼びdM22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする