本体画像
サンコー機材
サンコー機材の 吊・支持金具
サンコー機材の フロアーバンド
ステンレス製レベルベーススタンドセット(SGP・VP・耐火二層管用) SK-2700 ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12757440
品番
65A〜80A兼用(耐火50A・耐火65A)X150
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,598
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途は、SGP・VP・耐火二層管用のレベル調整バンドです。
材質
ステンレス
寸法L(mm)
190
寸法B(mm)
32
呼称
65A〜80A×150L
寸法b(mm)
25
寸法P(mm)
120
寸法d(Φmm)
3/8
調整範囲(mm)
(h〜H)65A(T50A):46〜136、80A(T65A):53〜130
寸法P1(mm)
170