本体画像
サンコー機材
サンコー機材の 吊・支持金具
サンコー機材の U字金具
フラットUバンド SK-2624 ステンレス製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12759689
品番
20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
SGP管用のUバンドです。
呼称
20A
寸法D(Φmm)
27.2
材質
ステンレス
d
3/8
寸法H(mm)
46
寸法t(mm)
1.5
寸法B(mm)
25
寸法P(mm)
39
寸法G(mm)
23
注意
※ステンレス製のUバンドをSGP管等にご使用の場合、電蝕防止処理を行って下さい。商品画像は電気メッキタイプになります