本体画像
サンコー機材
サンコー機材の 吊・支持金具
サンコー機材の U字金具
10mm防振Uバンド(ナット付) SK-2631 ステンレス製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12760014
品番
100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
SGP管等の防振支持補助用振れ止め金具です。
バンド内面に10t防振パットを取り付けており、材質は天然ゴムです。
呼称
100A
寸法D(Φmm)
114.3
材質
ステンレス
d
3/8
寸法H(mm)
100
寸法t(mm)
2
寸法S(mm)
33
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
145
注意
商品画像は電気メッキタイプになります