本体画像
サンコー機材
サンコー機材の 吊・支持金具
サンコー機材の U字金具
耐火二層管用Uバンド(ナット付) SK-2621 ステンレス製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12760145
品番
125A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐火二層管用のUバンドです。
呼称
125A
寸法D(Φmm)
156
材質
ステンレス
d
3/8
寸法H(mm)
206
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
32
寸法P(mm)
171
寸法G(mm)
60
注意
商品画像は電気メッキタイプになります