サイクロンスティック型クリーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12765937 品番TC-E153W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

毎日のお掃除をより気軽にする 便利な2wayクリーナー。
スティック型でもハンディー型でも使用できます。
使いやすい1.7kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。
置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。

付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー 質量(kg)約1.7 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)240 スイッチスライド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×155×1050 吸込仕事率(W)40 集塵容量(L)約0.5 電源コード(m)約5 運転音(dB)78以下 集塵方式サイクロン式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする