- トイレブラシ 平型タイプ モノタロウ 12766208 - トイレブラシ 平型タイプ モノタロウ 12766208 - トイレブラシ 平型タイプ モノタロウ 12766208

トイレブラシ 平型タイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12766208 品番-
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水切れのよい植毛ブラシ
程よい硬さでキズをつけにくい
毛の密度が高く汚れをしっかり落とす

用途トイレの清掃に便利 材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン 寸法(mm)410×70×40 質量(g)66 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用後はブラシを流水で良く洗い水分を落としててから保管してください。
※過度な力を加えると破損する恐れがあります十分注意して使用してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
お手洗いのお掃除用
製造業

ブラシの腰のしなり具合と形状が、掃除し易く購入してよかった。柄が安っぽい色で残念。濃い藍色だと美しかったとおもうが、値段相応以上の質でした。届けてもらえるありがたさもあるのでまた購入すると思います。

対象商品:
12766208
2026-02-13
用途:
トイレの便器の掃除
サービス業

軽くて動かしやすく、ブラシも小さめで柔らかく、使い心地がとても良いです。

対象商品:
12766208
2025-09-18
用途:
トイレの便器掃除
串かつどてやき玄鷹斎 様 (飲食業)

グリップも握りやすく汚れもしっかり落ちて問題無く使えます。

対象商品:
12766208
2023-06-28
用途:
トイレ掃除
サービス業

ブラシはまめに買い替えたいと思い、初めて購入しました。毛足が長く、やや柔らかめのブラシですが、細かい隙間にぐんぐん入り込んで汚れを落としてくれます。
お値段もお安いのでおすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
12766208
2023-08-20
用途:
トイレ掃除に
農・林・水産業

ごしごししても汚れが取れやすいしブラシがすぐに開かないのでいいと思ったので買いました。

対象商品:
12766208
2023-12-17
用途:
風呂のたたき部分のぬめりを採るため、カビ取り剤塗布後にこすって清掃する。

もう少し長く、頭部が大きいものと想定していたが、全体に小さくて十分満足できるものではなかった。デッキブラシでは大げさになるので、もう少し柄の部分が長く頭部も倍ぐらいの品があればうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする