LEDioc LEDライトバルブG 15W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12766655 品番LDS15L-G/G721
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質硬質ガラス 質量(g)185 使用温度範囲(℃)-25〜40 消費電力(W)(100V)18.4/(200V)18.0/(242V)18.2 口金E26 全光束(Lm)2500 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 色温度(K)2100 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)135.8/(200V)138.8/(242V)137.3 点灯方向ユニバーサル点灯 光色ナトリウム色 電球の種類LED ワット数15W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする