LEDioc LEDライトバルブG 15W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12766664 品番LDS15L-G/G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質硬質ガラス 質量(g)185 使用温度範囲(℃)-25〜40 消費電力(W)(100V)18.4/(200V)18.0/(242V)18.2 口金E26 全光束(Lm)2200 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)82 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)119.5/(200V)122.2/(242V)120.8 点灯方向ユニバーサル点灯 光色電球色 電球の種類LED ワット数15W

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12766664 LDS15L-G/G 59640625 LDS15L-G/GA LEDioc LEDライトバルブG 15W 電球色 〈E26口金〉 岩崎電気 LEDioc LEDライトバルブG 15W 電球色 〈E26口金〉 岩崎電気 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12766664 LDS15L-G/G 68186566 LDS15L-G/GA LEDioc LEDライトバルブG 15W 岩崎電気 LEDioc LEDライトバルブG 15W 岩崎電気 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする