8X50 3カ-WCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12769946 8X50 3カ-WCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12769946

3カ-WCAP(アンスコCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 長さ(mm)50 注文コード12769946 品番8X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,444
販売価格(税別)
6,767
この商品は長さ・内容量など115種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)50 寸法t(mm)4 寸法r(mm)0.4 寸法l(mm)35迄 寸法b(mm)28 寸法s(mm)6 寸法k(mm)8 寸法da(mm)9.2 寸法v(mm)0.8 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)ローレットなし13/ローレットあり13.27 寸法ds(mm)8 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする