大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(TKS(クボミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全94種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
12771258
品番
16X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
2
寸法t(mm)
1欄 6.4/2欄 10
寸法e(mm)
9.149
寸法s(mm)
8.175
ねじの呼び
M16
寸法dz(mm)
10
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径