大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ボタンCAP(GOSHO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(35個)
長さ(mm)
10
寸法ds(mm)
6
注文コード
12776289
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法ds・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
4.085
寸法K(mm)
4.15
呼び径d
M6
寸法dk(mm)
10.5
寸法ds(mm)
6