6X25 ボタンCAP(GOSHO 大阪魂 12776359 6X25 ボタンCAP(GOSHO 大阪魂 12776359

ボタンCAP(GOSHO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(26個) 長さ(mm)25 寸法ds(mm)6 注文コード12776359 品番6X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・寸法ds・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)25 ピッチ(mm)1 寸法t(mm)3 寸法S(mm)4.085 寸法K(mm)4.15 呼び径dM6 寸法dk(mm)10.5 寸法ds(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする