大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ボタンCAP(GOSHO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(9個)
寸法ds(mm)
8
注文コード
12776587
品番
8X55X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法ds・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
3.7
寸法S(mm)
5.085
寸法K(mm)
5.2
呼び径d
M8
寸法dk(mm)
14
寸法ds(mm)
8