4X18 サラCAP(アンブラコ 大阪魂 12777147 4X18 サラCAP(アンブラコ 大阪魂 12777147

サラCAP(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 長さ(mm)18 注文コード12777147 品番4X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など85種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)18 サイズM4 ピッチ(mm)(並目)0.7 寸法t(mm)1.55 寸法r(mm)0.85 寸法k(mm)2.3 寸法dk(Φmm)8.96 呼び番号(六角穴)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする