5X12 サラCAP(アンブラコ 大阪魂 12777208 5X12 サラCAP(アンブラコ 大阪魂 12777208

サラCAP(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 長さ(mm)12 注文コード12777208 品番5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など85種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 サイズM5 ピッチ(mm)(並目)0.8 寸法t(mm)2.05 寸法r(mm)0.85 寸法k(mm)2.8 寸法dk(Φmm)11.2 呼び番号(六角穴)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする