6X10 サラCAP(アンブラコ 大阪魂 12777287 6X10 サラCAP(アンブラコ 大阪魂 12777287

サラCAP(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 長さ(mm)10 注文コード12777287 品番6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など85種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10 サイズM6 ピッチ(mm)(並目)1 寸法t(mm)2.25 寸法r(mm)1.02 寸法k(mm)3.3 寸法dk(Φmm)13.44 呼び番号(六角穴)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする