大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
サラCAP(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
長さ(mm)
12
注文コード
12777296
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12
サイズ
M6
ピッチ(mm)
(並目)1
寸法t(mm)
2.25
寸法r(mm)
1.02
寸法k(mm)
3.3
寸法dk(Φmm)
13.44
呼び番号
(六角穴)4