8X20 サラCAP(アンブラコ 大阪魂 12777409 8X20 サラCAP(アンブラコ 大阪魂 12777409

サラCAP(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 長さ(mm)20 注文コード12777409 品番8X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など85種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 サイズM8 ピッチ(mm)(並目)1.25 寸法t(mm)3.2 寸法r(mm)1.7 寸法k(mm)4.4 寸法dk(Φmm)17.92 呼び番号(六角穴)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする