大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(TKS(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12779326
品番
12X80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
80
ピッチ(mm)
1.75
寸法t(mm)
1欄 4.8/2欄 8
寸法s(mm)
6.14
寸法dp(mm)
8.5
ねじの呼び
M12
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径