大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(アンスコ(AWP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
12780078
品番
10X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
1.5
寸法t(mm)
1欄(呼び長さ10以下のとき) 4/2欄 6
寸法S(mm)
5.14
寸法P(mm)
0.3
寸法c(mm)
0.64
ねじの呼びd
M10
寸法dc(mm)
6