大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(アンスコ(AWP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1袋(15個)
注文コード
12780157
品番
2X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
2
ピッチ(mm)
0.4
寸法t(mm)
1欄(呼び長さ2.5以下のとき) 1.1/2欄 1.7
寸法S(mm)
0.913
寸法P(mm)
0.15
寸法c(mm)
0.2
ねじの呼びd
M2
寸法dc(mm)
1.1