2X5 HS(アンスコ(AWP 大阪魂 12780200 2X5 HS(アンスコ(AWP 大阪魂 12780200

HS(アンスコ(AWP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(22個) 注文コード 12780200 品番 2X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5 ピッチ(mm)0.4 寸法t(mm)1欄(呼び長さ2.5以下のとき) 1.1/2欄 1.7 寸法S(mm)0.913 寸法P(mm)0.15 寸法c(mm)0.2 ねじの呼びdM2 寸法dc(mm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする