大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(アンスコ(AWP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1袋(24個)
注文コード
12780315
品番
3X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
ピッチ(mm)
0.5
寸法t(mm)
1欄(呼び長さ4以下のとき) 1.2/2欄 2
寸法S(mm)
1.58
寸法P(mm)
0.25
寸法c(mm)
0.24
ねじの呼びd
M3
寸法dc(mm)
1.8