4X15 HS(アンスコ(AWP 大阪魂 12780437 4X15 HS(アンスコ(AWP 大阪魂 12780437

HS(アンスコ(AWP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(26個) 注文コード 12780437 品番 4X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 ピッチ(mm)0.7 寸法t(mm)1欄(呼び長さ5以下のとき) 1.5/2欄 2.5 寸法S(mm)2.08 寸法P(mm)0.25 寸法c(mm)0.32 ねじの呼びdM4 寸法dc(mm)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする