大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(アンスコ(AWP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1袋(23個)
注文コード
12780446
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
ピッチ(mm)
0.7
寸法t(mm)
1欄(呼び長さ5以下のとき) 1.5/2欄 2.5
寸法S(mm)
2.08
寸法P(mm)
0.25
寸法c(mm)
0.32
ねじの呼びd
M4
寸法dc(mm)
2.4