24X130 クロームCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12781925 24X130 クロームCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12781925

クロームCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)130 注文コード12781925 品番24X130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,665
販売価格(税別)
3,332
この商品は長さ・内容量など206種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)130 寸法t(mm)12 寸法r(mm)0.8 寸法S(mm)19.275 寸法l(mm)85 寸法b(mm)60 寸法k(mm)24 寸法da(mm)26.4 寸法v(mm)2.4 ピッチP(mm)3 寸法dk(mm)36.39 寸法ds(mm)24 ねじの呼びdM24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする