8X70 A2-100ステンCAP 大阪魂 12784515 8X70 A2-100ステンCAP 大阪魂 12784515

A2-100ステンCAP

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)70 注文コード12784515 品番8X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥748
販売価格(税別)
680
この商品は長さ・内容量など82種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)70 寸法t(mm)4 寸法e(mm)6.863 寸法l(mm)40 寸法b(mm)28 寸法s(mm)6.14 寸法k(mm)8 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)13 寸法ds(mm)8 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする