10X12 HS(アンブラコ(ギザ 大阪魂 12789379 10X12 HS(アンブラコ(ギザ 大阪魂 12789379

HS(アンブラコ(ギザ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 12789379 品番 10X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 ピッチ(mm)1.5 呼び径M10 寸法d(mm)9.97 寸法D(mm)7.4 寸法T(mm)3 寸法W(mm)5 寸法J(mm)5.25 寸法K(mm)7.12 締付トルク(N・m)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする