大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(アンブラコ(ギザ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12789440
品番
10X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
ピッチ(mm)
1.5
呼び径
M10
寸法d(mm)
9.97
寸法D(mm)
7.4
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
5
寸法J(mm)
5.25
寸法K(mm)
7.12
締付トルク(N・m)
33