12X35 HS(アンブラコ(ギザ 大阪魂 12789485 12X35 HS(アンブラコ(ギザ 大阪魂 12789485

HS(アンブラコ(ギザ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12789485 品番 12X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35 ピッチ(mm)1.75 呼び径M12 寸法d(mm)11.97 寸法D(mm)8.6 寸法T(mm)4.3 寸法W(mm)6 寸法J(mm)6.6 寸法K(mm)8.58 締付トルク(N・m)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする