大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(アンブラコ(ギザ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12789519
品番
12X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥812
販売価格(税別)
¥
738
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
ピッチ(mm)
1.75
呼び径
M12
寸法d(mm)
11.97
寸法D(mm)
8.6
寸法T(mm)
4.3
寸法W(mm)
6
寸法J(mm)
6.6
寸法K(mm)
8.58
締付トルク(N・m)
54