16X20 HS(アンブラコ(ギザ 大阪魂 12789546 16X20 HS(アンブラコ(ギザ 大阪魂 12789546

HS(アンブラコ(ギザ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12789546 品番 16X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 ピッチ(mm)2 呼び径M16 寸法d(mm)15.96 寸法D(mm)12.35 寸法T(mm)4.6 寸法W(mm)8 寸法J(mm)9.1 寸法K(mm)11.86 締付トルク(N・m)134

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする