大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(アンブラコ(ギザ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12789589
品番
16X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
ピッチ(mm)
2
呼び径
M16
寸法d(mm)
15.96
寸法D(mm)
12.35
寸法T(mm)
4.6
寸法W(mm)
8
寸法J(mm)
9.1
寸法K(mm)
11.86
締付トルク(N・m)
134