20X30 HS(アンブラコ(ギザ 大阪魂 12789616 20X30 HS(アンブラコ(ギザ 大阪魂 12789616

HS(アンブラコ(ギザ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12789616 品番 20X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,665
販売価格(税別)
1,514
長さ(mm)30 ピッチ(mm)2.5 呼び径M20 寸法d(mm)19.96 寸法D(mm)16 寸法T(mm)4.7 寸法W(mm)10 寸法J(mm)11.5 寸法K(mm)14.83 締付トルク(N・m)237

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする